Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssauger ATTIX 791-2M/B1 1500W 3800l/min 250mbar 70l NILFISK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9101023450
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     302001537
EAN/GTIN:
     4005337063960
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
EC-Motor · Zubehör- und Kabelhalterung · Softstart · kipp- und herausnehmbarer Edelstahlbehälter · antistatisch · Drehzahlregulierung · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · für allen nicht krebserregenden Stäube mit MAK-Wert > 0,1 mg/m³ und/oder brennbare Stäube gemäß ATEX Zone 22Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 25kg· Kabellänge: 7,5m· Schalldruckpegel: 59dB(A)· Netzspannung: 230 V / 50 Hz· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Luftmenge:
3800 l/min
Unterdruck:
250 mbar
Nennaufnahmeleistung:
1500 W
Behältervolumen:
70 l
Breite:
580 mm
Länge:
605 mm
Höhe:
970 mm
Marke:
NILFISK
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.948,57*
€ 2.175,96*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.066,33*
€ 2.312,27*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.186,29*
€ 2.428,09*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.279,41*
€ 2.519,92*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.310,35*
€ 2.564,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.428,09*
€ 2.889,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.356,24*
€ 2.803,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.356,23*
€ 2.803,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.356,22*
€ 2.803,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.252,02*
€ 2.679,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2.252,01*
€ 2.679,89
pro Stück
ab 7 Stück
€ 2.252,00*
€ 2.679,88
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2.251,99*
€ 2.679,87
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.251,98*
€ 2.679,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.217,24*
€ 2.638,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.186,29*
€ 2.601,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nilfisk-ALTO
302000490
ab € 23,93*
Zubehör
Nilfisk-ALTO
302002892
ab € 10,91*
Zubehör
k.A.
250758
ab € 959,94*
Zubehör
k.A.
218636
ab € 261,32*
Zubehör
k.A.
218635
ab € 197,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.