Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk ATTIX 791-2M/B1 Schwarz, Blau, Edelstahl 70 l 1200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilfisk ATTIX 791-2M/B1 Schwarz, Blau, Edelstahl 70 l 1200 W
Nilfisk ATTIX 791-2M/B1 Schwarz, Blau, Edelstahl 70 l 1200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36152159
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     302001537
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
580 mm
Tiefe
605 mm
Höhe
970 mm
Gewicht
25000 g
Leistungen
Fassungsvermögen
70 l
Container Kapazität (Staub)
70 l
Luftstrom
63.3 l/s
Vakuum
25 kPa
Ventilationsdruck (max)
2500 mbar
Kabellänge
7.5 m
Geräuschpegel
59 dB
Merkmale
Reinigungsart
Trocken
Aktivierung von Elektrowerkzeugen
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Edelstahl
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Filtermaterial
Polyethylenterephthalat
Tragegriff(e)
Ja
Behältermaterial
Edelstahl
Automatischer Ein/Aus-Schalter
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1200 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.951,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.143,85*
€ 2.551,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.109,46*
€ 2.510,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.013,55*
€ 2.396,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.969,20*
€ 2.343,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.951,67*
€ 2.322,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nilfisk-ALTO
302000490
ab € 23,91*
Zubehör
Nilfisk-ALTO
302002892
ab € 10,88*
Zubehör
k.A.
250758
ab € 957,42*
Zubehör
k.A.
218636
ab € 260,96*
Zubehör
k.A.
218635
ab € 197,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.