Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber GBH 36 V-LI Plus Bosch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Bohrschrauber GBH 36 V-LI Plus Bosch
Akku-Bohrschrauber GBH 36 V-LI Plus Bosch
Akku-Bohrschrauber GBH 36 V-LI Plus Bosch
Akku-Bohrschrauber GBH 36 V-LI Plus Bosch
Akku-Bohrschrauber GBH 36 V-LI Plus Bosch
Akku-Bohrschrauber GBH 36 V-LI Plus Bosch
Akku-Bohrschrauber GBH 36 V-LI Plus Bosch
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140868136
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     061190600B
EAN/GTIN:
     3165140868136
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Bohrhammer GBH 36 V-LI Plus Professional 36,0 V/6,0 Ah • Staubgeschützter 4-poliger Motor mit verbesserter Wärmeableitung • Electronic Precision Control für sicheres Bohren empfindlicher Materialien • Electronic Rotation Control schützt Anwender und Maschine bei blockierendem Werkzeug • Vibrationsdämpfung • Dreh- und Schlagstopp • LED-Licht mit Nachleuchtfunktion • Kurze Ladezeit – 80 % der Kapazität sind nach 25 Minuten erreicht • Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus, Ladegerät GAL 3680 CV, L-BOXX
Weitere Informationen:
Spannung:
36,0 V
Kapazität:
6,0 Ah
Werkzeugaufnahme:
SDS-Plus
Einzelschlagenergie:
3,2 J
Gewicht mit Akku:
4,5 kg
Max. Bohr-Ø Holz/Beton/Stahl:
30/28/13 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 566,78*
€ 618,90*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 710,51*
€ 710,51*
Frei Haus
ab € 668,82*
€ 725,03*
2 Tage
2
€ 14,50*
ab € 658,30*
€ 753,49*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 719,77*
€ 772,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 710,51*
€ 845,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608579916
ab € 30,63*
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 6,88*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,37*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,46*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 12,79*
Zubehör
Bosch
2608522127
ab € 11,84*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,92*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,47*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 13,95*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 15,43*
Zubehör
Bosch
2607002568
ab € 14,51*
Zubehör
Bosch
2607002567
ab € 21,45*
Zubehör
Bosch
2607002786
ab € 19,10*
Zubehör
Bosch
2607017037
ab € 9,55*
Zubehör
Bosch
2608690180
ab € 19,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.