Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paneelsäge GCM 8 SJL, mit Arbeitstisch GTA 2600 Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paneelsäge GCM 8 SJL, mit Arbeitstisch GTA 2600 Professional
Paneelsäge GCM 8 SJL, mit Arbeitstisch GTA 2600 Professional
Paneelsäge GCM 8 SJL, mit Arbeitstisch GTA 2600 Professional
Paneelsäge GCM 8 SJL, mit Arbeitstisch GTA 2600 Professional
Paneelsäge GCM 8 SJL, mit Arbeitstisch GTA 2600 Professional
Paneelsäge GCM 8 SJL, mit Arbeitstisch GTA 2600 Professional
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140777780
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0615990FV8
EAN/GTIN:
     3165140777780
Suchbegriffe:
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
Paneelsäge
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge
Paneelsäge GCM 8 SJL mit Arbeitstisch GTA 2600. Verbessertes Staubmanagement bei größerer horizontaler Schnittkapazität. Verbessertes Staubmanagement für gesundes und sauberes Arbeiten. 312 mm horizontale Schnittkapazität für eine Vielzahl von Anwendungen. Geringes Gewicht von 17 kg für maximale Mobilität. Integrierter Laser für zielgenaues Sägen. Integrierte seitliche Materialauszüge. Intuitive seitliche Neigungsverriegelung. Tiefenanschlag für Nutschnitte. 2-Punkt Staubabsaugung. Integrierter Handgriff für einfachen Transport. Kreissägeblatt 216 x 30 mm, Klemme (1 609 B04 224), Arbeitstisch GTA 2600 (0 601 B12 300)
Weitere Informationen:
Gewicht:
17.3 kg
Spannung:
230 – 240 V
Nettogewicht:
30.000 kg
Bruttogewicht:
44.000 kg
Nennaufnahmeleistung:
1600 W
Leerlaufdrehzahl:
5500 min-1
SOL Date:
01.09.2014
Spartenbezeichnung:
71
Herkunftsland:
CN
Positionierung:
Verbessertes Staubmanagement bei größerer horizontaler Schnittkapazität
Unterteilung der Produktkategorien:
Paneelsäge
Einsatzbereiche:
Sägen von Holz | Sägen von Kunststoff | Sägen von Nichteisenmetall
Weitere Vorteile:
Integrierter Laser für zielgenaues Sägen | Integrierte seitliche Materialauszüge | Intuitive seitliche Neigungsverriegelung | Tiefenanschlag für Nutschnitte | 2-Punkt Staubabsaugung | Integrierter Handgriff für einfachen Transport
Lieferumfang:
Kreissägeblatt 216 x 30 mm | Klemme (1 609 B04 224) | Arbeitstisch GTA 2600 (0 601 B12 300)
Servicekategorie:
D
Spannung, von:
230 V
Spannung, bis:
240 V
Leerlaufdrehzahl, von:
5500 min-1
1 Schnittkapazität 0°:
70 mm
2 Schnittkapazität 0°:
312 mm
Schnittkapazität 0°:
70 x 312 mm
1 Schnittkapazität 45° Gehrung:
70 mm
2 Schnittkapazität 45° Gehrung:
214 mm
Schnittkapazität 45° Gehrung:
70 x 214 mm
1 Gehrungseinstellung:
52 ° L
2 Gehrungseinstellung:
60 ° R
Gehrungseinstellung:
52 ° L / 60 ° R
1 Neigungseinstellung:
47 ° L
2 Neigungseinstellung:
2 ° R
Neigungseinstellung:
47 ° L / 2 ° R
1 Tiefe x Länge x Höhe:
91 cm
2 Tiefe x Länge x Höhe:
46 cm
3 Tiefe x Länge x Höhe:
41 cm
Tiefe x Länge x Höhe:
91 x 46 x 41 cm
Sägeblattdurchmesser:
216 mm
Sägeblattbohrungs-Ø:
30 mm
1 Schnittkapazität 45° Neigung:
48 mm
2 Schnittkapazität 45° Neigung:
312 mm
Schnittkapazität 45° Neigung:
48 x 312 mm
Weitere Suchbegriffe: Säge-Arbeitstisch, kapp- und gehrungssäge bosch, kapp- und gehrungssäge, Fachhandels-Sondertypen, GCM 8 SJL + GTA 2600
Angebote (25)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 424,88*
€ 463,23*
5 Tage
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 427,93*
€ 465,34*
3 Tage
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 432,44*
€ 467,43*
9 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 433,0245*
€ 467,9745*
Lager 7
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 451,49*
€ 486,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,71*
€ 579,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,37*
€ 565,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,44*
€ 553,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,39*
€ 546,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,49*
€ 537,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
0601B24000
ab € 196,13*
Zubehör
Bosch
2608642493
ab € 38,65*
Zubehör
Bosch
2608642497
ab € 30,33*
Zubehör
Bosch
0601B12100
ab € 274,98*
Zubehör
Bosch
0601B12300
ab € 104,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.