Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Leistungsschütz
>
Artikel
Eaton DILM Leistungsschütz / 220 V ac, 230 V dc Spule, 3 -polig 1 NC, Umkehrend
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2509443
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
104465 DILMF50(RAC240)
EAN/GTIN:
4015081042821
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
leistungsschütz 220 v eaton
Spulenspannung = 220 V ac, 230 V dc
Anzahl der Pole = 3
Leistung = 14 kW
Funktion = Umkehrend
Kontaktart = 1 NC
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
220 V ac, 230 V dc
Anzahl der Pole:
3
Leistung:
14 kW
Funktion:
Umkehrend
Kontaktart:
1 NC
... >
Automation
>
Schütze und Hilfskontakte
>
Schütze
Weitere Suchbegriffe:
hauptschütz
,
eaton hauptschütz
,
2509443
,
Automation
,
Schütze und Hilfskontakte
,
Schütze
,
Eaton
,
104465DILMF50(RAC240)
,
Automation & Control Gear
,
Contactors & Auxiliary Contacts
,
Contactors
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,29*
€ 242,45*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 218,97*
€ 247,93*
Lager 4981
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 228,31*
€ 256,36*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 227,81*
€ 257,70*
Lager 108
Frei Haus
ab € 325,75*
€ 370,55*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,55*
€ 440,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,86*
€ 440,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,95*
€ 428,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,90*
€ 405,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,75*
€ 387,64
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
108792 - ZB65-75
Eaton
108792
ab € 92,15*
Zubehör
281195 - DILM65-XP1
Eaton
281195
ab € 9,98*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Hilfskontakt 2-polig, 2 Öffner Frontmontage mit Schraubanschluss Anschluss 4 A ac, 10 A dc,
Eaton
277947 DILM150-XHI02
ab € 5,16*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Hilfskontakt 4-polig, 1 Öffner + 3 Schließer Frontmontage mit Schraubanschluss Anschluss 4 A ac,
Eaton
277949 DILM150-XHI31
ab € 5,89*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Hilfskontakt 4-polig, 2 Öffner + 2 Schließer Frontmontage mit Schraubanschluss Anschluss 4 A ac,
Eaton
277953 DILM150-XHIV22
ab € 9,50*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Hilfskontakt 4-polig, 4 Schließer Frontmontage mit Schraubanschluss Anschluss 4 A ac, 10 A dc,
Eaton
277948 DILM150-XHI40
ab € 9,87*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Überlastrelais 7,5 W 1 Schließer, 1 Öffner, 500 V ac / 24 A, 172mm x 60mm
Eaton
278457 ZB65-24
ab € 41,56*
Zubehör
Motorschutzrelais Eaton ZB65-40 1 St.
Eaton
278458
ab € 38,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen