Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreppband maxtape chamois50m x 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreppband maxtape chamois50m x 38mm
Kreppband maxtape chamois50m x 38mm
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA5060288740307
Hersteller:
     Enviro Group
Herst.-Nr.:
     22010
EAN/GTIN:
     5060288740307
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Kreppband
Weitere Informationen:
Farbe:
chamois
Abmessung L x B:
50 m x 36 mm
Abmessungen LxB:
50 m x38 mm
Banddicke:
0,13 mm | 0,1 mm
Bandbreite:
38 mm
Bandlänge:
50 m
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,75*
€ 2,57*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,76*
€ 2,58*
5 Tage
17
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,76*
€ 2,63*
Lager 7
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,80*
€ 2,64*
29 Tage
nicht lagernd
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,89*
€ 2,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
1 Stück enthält 50.000 Millimeter (ab € 0,00004* pro Millimeter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 21,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.