Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röllchenbahn 21200 Teil.100 B400 1m Ku.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Röllchenbahn 21200 Teil.100 B400 1m Ku.
Röllchenbahn 21200 Teil.100 B400 1m Ku.
Röllchenbahn 21200 Teil.100 B400 1m Ku.
Röllchenbahn 21200 Teil.100 B400 1m Ku.
Röllchenbahn 21200 Teil.100 B400 1m Ku.
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4332163768883
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     9132
EAN/GTIN:
     4332163768883
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffröllchenbahn
Röllchenbahn
röllchenbahnen kunststoff
röllchenbahn gura
Leicht-Röllchenbahn mit Kunststoffröllchen, Serie 21200, Bahnlänge 1 m

• Für Stückgüter mit festem, glattem Boden
Neigung durch Gefälle ca. 2–5 % (abhängig von Beschaffenheit/Gewicht des Förderguts).
Fördergut sollte mindestens auf 3 Achsen aufliegen.
• Stabile Konstruktion
Verzinktes Rahmengerüst aus U-Profil (20/60/20 mm) mit eingeschraubten Quertraversen.
Achsen zusätzlich durch Mittelstege abgefangen. Wahlweise mit kugelgelagerten, verzinkten Stahlröllchen (Ø 48 mm) oder blauen Kunststoffröllchen (Ø 48 mm).

Andere Längen auf Anfrage lieferbar.

Weitere Informationen:
Teilung:
100 mm
Gesamtbreite:
440 mm
Bahnbreite:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: röllchenbahn, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Dreibeinständer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,23*
€ 180,93*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,01*
€ 186,75*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,86*
€ 229,94*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 231,09*
€ 274,30*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,93*
€ 215,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,76*
€ 212,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,64*
€ 203,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,30*
€ 196,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,23*
€ 178,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03208
ab € 69,09*
Zubehör
GURA Intralogistik
03221
ab € 85,58*
Zubehör
GURA Intralogistik
03227
ab € 91,64*
Zubehör
GURA Intralogistik
03233
ab € 93,51*
Zubehör
GURA Intralogistik
06648
ab € 98,37*
Zubehör
GURA Intralogistik
09111
ab € 52,12*
Zubehör
GURA Intralogistik
09112
ab € 53,30*
Zubehör
GURA Intralogistik
08675
ab € 58,68*
Zubehör
GURA Intralogistik
09113
ab € 64,15*
Zubehör
GURA Intralogistik
09114
ab € 68,43*
Zubehör
GURA Intralogistik
13652
ab € 70,11*
Zubehör
GURA Intralogistik
10432
ab € 54,46*
Zubehör
GURA Intralogistik
03022
ab € 47,25*
Zubehör
GURA Intralogistik
05635
ab € 59,85*
Zubehör
GURA Intralogistik
03070
ab € 27,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.