Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röllchenbahn 21200 Teil.100 B400 1m Ku.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Röllchenbahn 21200 Teil.100 B400 1m Ku.
Röllchenbahn 21200 Teil.100 B400 1m Ku.
Röllchenbahn 21200 Teil.100 B400 1m Ku.
Röllchenbahn 21200 Teil.100 B400 1m Ku.
Artikel-Nr.:
     214B-7830209088
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     09132
EAN/GTIN:
     4332163768883
Suchbegriffe:
Kunststoffröllchenbahn
Röllchenbahn
röllchenbahnen kunststoff
röllchenbahn gura
Röllchenbahn, Kunststoffröllchen, 1 m • Neigung: ca. 2–5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes • Voraussetzung: Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen • Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt • Quertraversen: eingeschraubt • Achsen: zusätzlich durch Mittelstange abgefangen • Kunststoffröllchen: Ø 48 mm Hinweis: Transport von Stückgütern mit festem, glattem Boden.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
7,4 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
9132
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Gesamtbreite:
440 mm
Bahnbreite:
400 mm
Teilung:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: röllchenbahn, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Rollenbahn, Dreibeinständer, 7830209088, 30209088
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,51*
€ 178,23*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,72*
€ 178,46*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,43*
€ 182,46*
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 209,85*
€ 230,91*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,42*
€ 273,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,46*
€ 217,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,16*
€ 210,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,09*
€ 198,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,85*
€ 192,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 158,43*
€ 188,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03208
ab € 79,17*
Zubehör
GURA Intralogistik
03221
ab € 93,46*
Zubehör
GURA Intralogistik
03227
ab € 99,89*
Zubehör
GURA Intralogistik
03233
ab € 101,05*
Zubehör
GURA Intralogistik
06648
ab € 107,03*
Zubehör
GURA Intralogistik
09111
ab € 59,21*
Zubehör
GURA Intralogistik
09112
ab € 60,86*
Zubehör
GURA Intralogistik
08675
ab € 65,73*
Zubehör
GURA Intralogistik
09113
ab € 71,51*
Zubehör
GURA Intralogistik
09114
ab € 75,98*
Zubehör
GURA Intralogistik
13652
ab € 80,91*
Zubehör
GURA Intralogistik
10432
ab € 60,70*
Zubehör
GURA Intralogistik
03022
ab € 52,72*
Zubehör
GURA Intralogistik
05635
ab € 69,06*
Zubehör
GURA Intralogistik
03070
ab € 31,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.