Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktwaage bis 30 kg Ablesbarkeit 0,5 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktwaage bis 30 kg Ablesbarkeit 0,5 g
Kompaktwaage bis 30 kg Ablesbarkeit 0,5 g
Kompaktwaage bis 30 kg Ablesbarkeit 0,5 g
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4332163695288
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     CPB 30K0.5N
EAN/GTIN:
     4332163695288
Suchbegriffe:
Industriewaage
Kompaktwaage
Präzisionswaage
Tierwaage
Zählwaage Typ CPB

Programmierbare Zähl- und Kontrollwaage
Für nicht eichpflichtige Wägungen.
Ziel-Stückzahl programmierbar, Zählsummenspeicher.
Mit Ladestand-Anzeige.
• 3 Anzeigefenster
Gewichtsanzeige, Referenzgewicht, Stückzahl.
Großes LCD-Display.
Hintergrundbeleuchtung.
• Akku-Pack
Nicht im Lieferumfang enthalten! Bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,1 kg
Typ:
CPB 30K 0.5N
Abmessung BxTxH:
320x350x125 mm
Wägebereich:
30 kg
Ablesbarkeit:
0,5 g
Ziffernhöhe:
20 mm
Wägeplatte:
294x225 mm
Kl. Teilegewicht g/Stück:
0,5
Weitere Suchbegriffe: Veterinärwaage, Zählwaage, präzisionswaage kern zählfunktion, zählwaagen kern, zählwaage, Waagen, Industriewaagen, Plattformwaagen, Kompaktwaagen, Zählwaagen
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 182,38*
€ 204,47*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,15*
€ 204,48*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,89*
€ 204,48*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 169,93*
€ 209,32*
Lager 7
1
Frei Haus
ab € 190,74*
€ 212,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,22*
€ 252,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,25*
€ 246,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,38*
€ 234,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,11*
€ 230,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,74*
€ 226,98
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 190,74* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
GAB-A04
ab € 28,23*
Zubehör
Kern & Sohn
GAB-A04
ab € 29,82*
Zubehör
Kern & Sohn
CFS-A03
ab € 216,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.