Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktwaage bis 30 kg Ablesbarkeit 0,5 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktwaage bis 30 kg Ablesbarkeit 0,5 g
Kompaktwaage bis 30 kg Ablesbarkeit 0,5 g
Artikel-Nr.:
     4012-620502
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     CPB 30K0.5N
EAN/GTIN:
     4332163695288
Suchbegriffe:
Industriewaage
Kompaktwaage
Präzisionswaage
Tierwaage
Zählwaage Typ CPB

Programmierbare Zähl- und Kontrollwaage
Für nicht eichpflichtige Wägungen.
Ziel-Stückzahl programmierbar, Zählsummenspeicher.
Mit Ladestand-Anzeige.
3 Anzeigefenster
Gewichtsanzeige, Referenzgewicht, Stückzahl.
Großes LCD-Display.
Hintergrundbeleuchtung.
Akku-Pack
Nicht im Lieferumfang enthalten! Bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Typ:
CPB 30K 0.5N
Abmessung BxTxH:
315x350x125 mm
Wägebereich:
30 kg
Ablesbarkeit:
0,5 g
Kl. Teilegewicht g/Stück:
0,5
Wägeplatte:
295x225 mm
Ziffernhöhe:
20 mm
Gewicht:
3,2 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Veterinärwaage, Zählwaage, präzisionswaage kern zählfunktion, zählwaagen kern, zählwaage, 30421056, Industriewaagen, Kompaktwaagen, Plattformwaagen, Waagen, Zählwaagen
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 181,56*
€ 205,42*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,26*
€ 205,43*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,76*
€ 205,43*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 169,54*
€ 210,13*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 190,56*
€ 212,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,43*
€ 244,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,06*
€ 240,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,95*
€ 228,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,07*
€ 222,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,76*
€ 219,86
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 184,76* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
GAB-A04
ab € 28,30*
Zubehör
Kern & Sohn
GAB-A04
ab € 29,90*
Zubehör
Kern & Sohn
CFS-A03
ab € 216,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.