| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4332163274070 Herst.-Nr.: MS FS ma blau EAN/GTIN: 4332163274070 |
| |
|
| | |
| Mehrzweckstuhl, Freischwinger mit Armlehnen • Stapelstuhl für Empfang, Meeting und Konferenz Sitz und Rückenlehnflächen vollumpolstert. Ein umlaufender Metallrahmen mit Griffloch schützt das Polster. Bezugsmaterial 100 % Polyester. Armauflage aus Integralschaum, schwarz. • 4-Fuß oder Freischwinger • GS-geprüft • Stabiles Stahlrohrgestell, verchromt mit Kunststoffgleiter. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Gesamthöhe: | 890 mm | Sitzhöhe: | 480 mm | Sitztiefe: | 595 mm | Gesamtbreite mit Armlehnen: | 630 mm | Stahlrohrgestell Ø: | 25x2,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Freischwinger, Freischwingerstuhl, Schwinger, Stapelstuhl, besucherstuhl leder blau, freischwinger, freischwinger blau, Stapelstühle, Stühle, Besprechungsstühle, Mehrzweckstühle, Besucherstühle |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 159,02* | € 195,51* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 158,66* | € 195,52* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 158,24* | € 195,52* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 159,49* | € 197,17* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 167,74* | € 217,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|