Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallstuhl blau Freischw. m. Armlehnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallstuhl blau Freischw. m. Armlehnen
Metallstuhl blau Freischw. m. Armlehnen
Artikel-Nr.:
     6C8MS-777385
Hersteller:
     BMV Büromöbel
Herst.-Nr.:
     MS FS ma blau
EAN/GTIN:
     4332163274070
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Mehrzweckstuhl, Freischwinger mit Armlehnen

Stapelstuhl für Empfang, Meeting und Konferenz
Sitz und Rückenlehnflächen vollumpolstert.
Ein umlaufender Metallrahmen mit Griffloch schützt das Polster.
Bezugsmaterial 100 % Polyester.
Armauflage aus Integralschaum, schwarz.
4-Fuß oder Freischwinger
GS-geprüft



Stabiles Stahlrohrgestell, verchromt mit Kunststoffgleiter.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Ausführung:
nicht stapelbar
Stahlrohrgestell Ø:
25x2,5 mm
Gesamthöhe:
890 mm
Gesamtbreite mit Armlehnen:
630 mm
Sitztiefe:
595 mm
Sitzhöhe:
480 mm
Made in Germany:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,02*
€ 195,51*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,66*
€ 195,52*
Lager 6C8MS
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,24*
€ 195,52*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,49*
€ 197,17*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,74*
€ 217,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,52*
€ 232,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,28*
€ 231,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,91*
€ 220,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,29*
€ 212,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,24*
€ 188,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.