Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandelement 230 x 2000 mm Ral 1018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandelement 230 x 2000 mm Ral 1018
Wandelement 230 x 2000 mm Ral 1018
Wandelement 230 x 2000 mm Ral 1018
Wandelement 230 x 2000 mm Ral 1018
Wandelement 230 x 2000 mm Ral 1018
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4260214933419
Herst.-Nr.:
     9902
EAN/GTIN:
     4260214933419
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterwand-Element
Gitterwandelement
Maschinen-Schutzgitter
Maschinenschutzgitter
Maschinenschutzgitter

• Variabel und vielseitig
Gittersystem geeignet als Schutzvorkehrung an automatischen Anlagen und Robotern.
Kabelkanal auf dem Türrahmen. Türverschlüsse in vielen Varianten lieferbar.
Türanschläge variabel anschraubbar.
• Sicherheit auf höchstem Niveau
Flachgitter mit vorschriftsmäßiger Maschenweite (50x25 mm) gegen Durchgreifen gefertigt nach EN 294.
Solide Schweißkonstruktion in RAL 1018 zinkgelb.
Pfosten in RAL 9005 tiefschwarz, pulverbeschichtet.
• Einfache Montage
Verschraubung der Einzelelemente mit dem Verbindungspfosten und einfache Befestigungswinkel.
Aufbauhöhen (2000 mm) und Fußluft (180 mm).
• Zubehör
Pfosten in der entsprechenden Anzahl bitte gesondert bestellen!
Schweißkonstruktion in RAL 1018 zinkgelb, Pfosten in RAL 9005 tiefschwarz, pulverbeschichtet.
Weitere RAL-Farben und eine feuerverzinkte Ausführung für den Einsatz im Außenbereich auf Anfrage.

Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot mit CAD-Planung oder führen die Montage durch – fragen Sie uns!
Vario-Eckelemente für eine variable Winkeleinstellung an Maschinenschutzgitter auf Anfrage lieferbar!
Gitterelement auf Anfrage auch in schwarz.
In 5 Breiten, Höhe 2000 mm, Bodenfreiheit 180 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
8,5 kg
HxB:
2000x230 mm
Systemmaß:
250 mm
Ausführung RAL 1018 gelb:
Wandelement
Weitere Suchbegriffe: Wandelement Bauzaun, gitterwand-element ral 1018, maschinen schutzgitter, Abtrennungen, aus, Drahtgitter, Trennwandsysteme, Gitter-Trennwände
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 50,84*
€ 64,60*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,90*
€ 64,99*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,52*
€ 65,31*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 52,47*
€ 69,45*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,02*
€ 75,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,84*
€ 75,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9961-1
ab € 58,57*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9935
ab € 383,70*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9936
ab € 427,25*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9963-1
ab € 58,48*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9932
ab € 227,59*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9930
ab € 203,32*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9962-1
ab € 58,90*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9946
ab € 414,71*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9947
ab € 647,98*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9948
ab € 705,09*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9945
ab € 382,60*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9964-1
ab € 77,32*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9920
ab € 143,35*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9970
ab € 34,75*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9912
ab € 105,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.