| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830561185 Herst.-Nr.: 9963-1 EAN/GTIN: 4332163311140 |
| |
|
| | |
| Maschinenschutzgitter • Vielseitig einsetzbar und sehr variabel • Anwendungsbereich: Unfallschutz, automatische Anlagen, Roboter • Schweißkonstruktion: Rahmenprofil mit eingeschweißtem Flachgitter • Anbausatz für Sicherheits-Schalter • Flachgitter: entspricht EN ISO 13857, vorschriftsmäßige Maschenweite (50 x 25 mm) gegen Durchgreifen • Kabelkanal: auf Türrahmen • Türverschluss: zahlreiche Varianten • Türanschläge: variabel anschraubbar • Schutzscheiben für Schweißkabinen: auf Anfrage lieferbar • Pulverbeschichtung: Gitter RAL 1018 zinkgelb, Pfosten RAL 9005 tiefschwarz Hinweis: Pfosten in der benötigten Anzahl bitte gesondert bestellen. Weitere Farben und Feuerverzinkung für den Einsatz im Außenbereich gegen Aufpreis möglich. Farbe bitte bei Bestellung angeben Ausführung aus Quadratrohr 40 x 40 x 3 mm, Anschraublaschen im Winkel von 90° Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Made in Germany: | ja | Höhe: | 2000 mm | Breite: | – mm | Systemmaß: | – mm | Ausführung RAL 1018 gelb: | Eckpfosten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gitterwandelement, Maschinenschutzgitter, Abtrennungen, Gitter-Trennwände, Trennwandsysteme, Trennwandsystem, aus, Drahtgitter, Eckaufsatzpfosten, Eckpfosten, 7830561185, 30561185 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,48* | € 74,17* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,41* | € 74,73* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 59,99* | € 75,40* | | | | Lager 214 | 9 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 63,03* | € 82,64* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,28* | € 89,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|