Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900040341, Wandelement 230 x 2000 mm Ral 1018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-783873
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9902
EAN/GTIN:
     4260214933419
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterwand-Element
Gitterwandelement
Maschinen-Schutzgitter
Maschinenschutzgitter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900040341, Maschinenschutzgitter Gitterelemente auf Anfrage auch in schwarz: , Entlastung für die Augen , Bessere Erkennbarkeit der Abläufe, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ausführung RAL 1018 gelb:
Wandelement
Systemabmessungen:
250 mm
Maße HxB:
2000x230 mm
Bodenfreiheit:
180 mm
Gewicht:
8,5 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Wandelement Bauzaun, gitterwand-element ral 1018, maschinen schutzgitter, 00040341, WANDELEMENT
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 50,68*
€ 64,78*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 49,02*
€ 65,18*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,18*
€ 65,50*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 52,30*
€ 69,65*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,30*
€ 75,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9961-1
ab € 58,51*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9935
ab € 382,58*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9936
ab € 427,49*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9963-1
ab € 58,48*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9932
ab € 227,59*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9930
ab € 203,32*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9962-1
ab € 58,65*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9946
ab € 412,35*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9947
ab € 646,23*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9948
ab € 701,80*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9945
ab € 383,08*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9964-1
ab € 77,32*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9920
ab € 143,58*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9970
ab € 34,52*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9912
ab € 105,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.