Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebtür Maschinenschutzgitter B2480xH2000 mm RAL 1018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebtür Maschinenschutzgitter B2480xH2000 mm RAL 1018
Schiebtür Maschinenschutzgitter B2480xH2000 mm RAL 1018
Artikel-Nr.:
     214B-7830561181
Herst.-Nr.:
     9948
EAN/GTIN:
     4332163311102
Suchbegriffe:
Gitterwand-Schiebetür
Maschinenschutzgitter Schiebetor
Maschinenschutzgitter Schiebetür-Ba...
maschinenschutzgitter schiebetor
Maschinenschutzgitter • Vielseitig einsetzbar und sehr variabel • Anwendungsbereich: Unfallschutz, automatische Anlagen, Roboter • Schweißkonstruktion: Rahmenprofil mit eingeschweißtem Flachgitter • Anbausatz für Sicherheits-Schalter • Flachgitter: entspricht EN ISO 13857, vorschriftsmäßige Maschenweite (50 x 25 mm) gegen Durchgreifen • Kabelkanal: auf Türrahmen • Türverschluss: zahlreiche Varianten • Türanschläge: variabel anschraubbar • Schutzscheiben für Schweißkabinen: auf Anfrage lieferbar • Pulverbeschichtung: Gitter RAL 1018 zinkgelb, Pfosten RAL 9005 tiefschwarz Hinweis: Pfosten in der benötigten Anzahl bitte gesondert bestellen. Weitere Farben und Feuerverzinkung für den Einsatz im Außenbereich gegen Aufpreis möglich. Farbe bitte bei Bestellung angeben Ausführung mit Laufschiene und Anschlagpuffern, problemlose Magnetverschluss-Technik
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Höhe:
2000 mm
Breite:
2480 mm
Systemmaß:
2500 mm
Ausführung RAL 1018 gelb:
Schiebetür
Weitere Suchbegriffe: Gitterwandelement, Maschinenschutzgitter, Abtrennungen, Gitter-Trennwände, Trennwandsysteme, Schutzgitter, Trennwandsystem, aus, Drahtgitter, Schiebetür, Gitterwandschiebetür, 7830561181, 30561181
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 702,30*
€ 764,98*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 701,80*
€ 764,98*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 731,80*
€ 792,59*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 736,66*
€ 797,35*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 775,17*
€ 879,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 879,78*
€ 1.046,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 861,58*
€ 1.025,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 822,46*
€ 978,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 808,54*
€ 962,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 789,95*
€ 940,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 775,17*
€ 922,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.