Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenbelag Yoga Ergonomie65 x 95 cm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenbelag Yoga Ergonomie65 x 95 cm grau
Bodenbelag Yoga Ergonomie65 x 95 cm grau
Bodenbelag Yoga Ergonomie65 x 95 cm grau
Bodenbelag Yoga Ergonomie65 x 95 cm grau
Bodenbelag Yoga Ergonomie65 x 95 cm grau
Bodenbelag Yoga Ergonomie65 x 95 cm grau
Bodenbelag Yoga Ergonomie65 x 95 cm grau
Bodenbelag Yoga Ergonomie65 x 95 cm grau
Bodenbelag Yoga Ergonomie65 x 95 cm grau
Bodenbelag Yoga Ergonomie65 x 95 cm grau
Bodenbelag Yoga Ergonomie65 x 95 cm grau
Bodenbelag Yoga Ergonomie65 x 95 cm grau
Bodenbelag Yoga Ergonomie65 x 95 cm grau
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4260061899944
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     17041
EAN/GTIN:
     4260061899944
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Industrierost
arbeitsplatz-bodenbelag grau
YOGA Ergonomie

• Ermüdungsfreier Bodenbelag
Mit sehr guten ergonomischen Eigenschaften,
bedingt beständig gegen Chemikalien und Öle.
• Ausführung
Ergonomie: Standard-Bodenmatte.
Typ B1: schwer entflammbar.
Typ ESD: elektrisch ableitend.
Typ B1+ESD: schwer entflammbar und elektrisch ableitend.
Material: Polyurethan (PU).
Materialstärke: 14 mm.
Gewicht: 5,5 kg/m².

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Maße:
650x950 mm
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatz bodenbelag, arbeitsplatzmatte miltex, Ergonomie, Yoga, Arbeitsplatzbodenbelag, Miltex, Allround, YOGA
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,23*
€ 84,12*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 69,36*
€ 87,82*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 69,37*
€ 87,86*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,24*
€ 89,37*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 73,06*
€ 95,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,82*
€ 104,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,31*
€ 102,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,12*
€ 97,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,60*
€ 93,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
17043
ab € 134,14*
Ähnlich
Miltex
17051
ab € 69,35*
Ähnlich
Miltex
17053
ab € 135,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.