Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzmatte YOGA ERGO Fire grau B65xT95 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsplatzmatte YOGA ERGO Fire grau B65xT95 cm
Arbeitsplatzmatte YOGA ERGO Fire grau B65xT95 cm
Arbeitsplatzmatte YOGA ERGO Fire grau B65xT95 cm
Arbeitsplatzmatte YOGA ERGO Fire grau B65xT95 cm
Arbeitsplatzmatte YOGA ERGO Fire grau B65xT95 cm
Arbeitsplatzmatte YOGA ERGO Fire grau B65xT95 cm
Arbeitsplatzmatte YOGA ERGO Fire grau B65xT95 cm
Arbeitsplatzmatte YOGA ERGO Fire grau B65xT95 cm
Arbeitsplatzmatte YOGA ERGO Fire grau B65xT95 cm
Arbeitsplatzmatte YOGA ERGO Fire grau B65xT95 cm
Arbeitsplatzmatte YOGA ERGO Fire grau B65xT95 cm
Arbeitsplatzmatte YOGA ERGO Fire grau B65xT95 cm
Arbeitsplatzmatte YOGA ERGO Fire grau B65xT95 cm
Artikel-Nr.:
     214B-7830621469
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     17051
EAN/GTIN:
     4260061891719
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Arbeitsplatzmatte Yoga Ergo Fire • Aus Polyurethan (PU) • Ergonomischer Bodenbelag, mit sehr guten ergonomischen Eigenschaften • Bedingt beständig gegen Chemikalien und Öle • Schwer entflammbar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Indien
Farbe:
grau
Typ:
Fire
Herstellerartikelnummer:
17051
Herstellername:
Miltex GmbH
Länge:
950 mm
Breite:
650 mm
Weitere Suchbegriffe: Industrierost, anti-ermüdungsmatte grau, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte polyurethan, Arbeitsplatzbodenmatte, Ergonomische, Bodenmatte, Matte, Ermüdungsmatte, 7830621469, 30621469
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 69,72*
€ 88,04*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 69,75*
€ 88,05*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 70,12*
€ 88,32*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 70,25*
€ 88,82*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 73,99*
€ 96,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,28*
€ 114,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,22*
€ 113,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,91*
€ 106,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,38*
€ 101,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,43*
€ 99,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,99*
€ 88,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
17041
ab € 66,24*
Ähnlich
Miltex
17043
ab € 133,59*
Ähnlich
Miltex
17053
ab € 136,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.