Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzmatte YOGA ERGO Basic grau B95xT125 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsplatzmatte YOGA ERGO Basic grau B95xT125 cm
Arbeitsplatzmatte YOGA ERGO Basic grau B95xT125 cm
Arbeitsplatzmatte YOGA ERGO Basic grau B95xT125 cm
Arbeitsplatzmatte YOGA ERGO Basic grau B95xT125 cm
Arbeitsplatzmatte YOGA ERGO Basic grau B95xT125 cm
Arbeitsplatzmatte YOGA ERGO Basic grau B95xT125 cm
Arbeitsplatzmatte YOGA ERGO Basic grau B95xT125 cm
Arbeitsplatzmatte YOGA ERGO Basic grau B95xT125 cm
Arbeitsplatzmatte YOGA ERGO Basic grau B95xT125 cm
Arbeitsplatzmatte YOGA ERGO Basic grau B95xT125 cm
Arbeitsplatzmatte YOGA ERGO Basic grau B95xT125 cm
Arbeitsplatzmatte YOGA ERGO Basic grau B95xT125 cm
Arbeitsplatzmatte YOGA ERGO Basic grau B95xT125 cm
Artikel-Nr.:
     214B-7830621468
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     17043
EAN/GTIN:
     4260061899968
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Industrierost
arbeitsplatz-bodenbelag grau
Arbeitsplatzmatte Yoga Ergo Basic • Aus Polyurethan (PU) • Ergonomischer Bodenbelag, mit sehr guten ergonomischen Eigenschaften • Bedingt beständig gegen Chemikalien und Öle • Standardausführung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Indien
Farbe:
grau
Typ:
Basic
Herstellerartikelnummer:
17043
Herstellername:
Miltex GmbH
Länge:
1250 mm
Breite:
950 mm
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatz bodenbelag, arbeitsplatzmatte miltex, Arbeitsplatzbodenmatte, Anti-Ermüdungsmatte, Ergonomische, Bodenmatte, Matte, Ermüdungsmatte, 7830621468, 30621468
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,51*
€ 163,81*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,33*
€ 163,81*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,38*
€ 164,79*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 136,06*
€ 166,31*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,08*
€ 182,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,25*
€ 216,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,37*
€ 211,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,47*
€ 195,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,66*
€ 186,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 153,06*
€ 182,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,08*
€ 170,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
17041
ab € 66,71*
Ähnlich
Miltex
17051
ab € 69,54*
Ähnlich
Miltex
17053
ab € 135,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.