| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-777947 Herst.-Nr.: 17041 EAN/GTIN: 4260061899944 |
| |
|
| | |
| YOGA Ergonomie Ergonomischer Bodenbelag Mit sehr guten ergonomischen Eigenschaften, bedingt beständig gegen Chemikalien und Öle. Ausführung Ergonomie: Standard-Bodenmatte. Typ B1: schwer entflammbar. Typ ESD: elektrisch ableitend. Typ B1+ESD: schwer entflammbar und elektrisch ableitend. Material: Polyurethan (PU). Materialstärke: 14 mm. Gewicht: 5,5 kg/m². Weitere Informationen: | | Ausführung: | Ergonomie | Maße: | 650x950 mm | Farbe: | grau | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 66,23* | € 84,45* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 69,37* | € 88,25* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 69,38* | € 88,29* | | | | Lager 6C8MS | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,88* | € 90,07* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 73,08* | € 97,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|