Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzmatte YOGA ERGO Fire grau B95xT125 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsplatzmatte YOGA ERGO Fire grau B95xT125 cm
Arbeitsplatzmatte YOGA ERGO Fire grau B95xT125 cm
Arbeitsplatzmatte YOGA ERGO Fire grau B95xT125 cm
Arbeitsplatzmatte YOGA ERGO Fire grau B95xT125 cm
Arbeitsplatzmatte YOGA ERGO Fire grau B95xT125 cm
Arbeitsplatzmatte YOGA ERGO Fire grau B95xT125 cm
Arbeitsplatzmatte YOGA ERGO Fire grau B95xT125 cm
Arbeitsplatzmatte YOGA ERGO Fire grau B95xT125 cm
Arbeitsplatzmatte YOGA ERGO Fire grau B95xT125 cm
Arbeitsplatzmatte YOGA ERGO Fire grau B95xT125 cm
Arbeitsplatzmatte YOGA ERGO Fire grau B95xT125 cm
Arbeitsplatzmatte YOGA ERGO Fire grau B95xT125 cm
Arbeitsplatzmatte YOGA ERGO Fire grau B95xT125 cm
Artikel-Nr.:
     214B-7830621470
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     17053
EAN/GTIN:
     4260061891726
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Arbeitsplatzmatte Yoga Ergo Fire • Aus Polyurethan (PU) • Ergonomischer Bodenbelag, mit sehr guten ergonomischen Eigenschaften • Bedingt beständig gegen Chemikalien und Öle • Schwer entflammbar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Indien
Farbe:
grau
Typ:
Fire
Herstellerartikelnummer:
17053
Herstellername:
Miltex GmbH
Länge:
1250 mm
Breite:
950 mm
Weitere Suchbegriffe: Industrierost, anti-ermüdungsmatte grau, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte polyurethan, Arbeitsplatzbodenmatte, Ergonomische, Bodenmatte, Matte, Ermüdungsmatte, 7830621470, 30621470
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 136,24*
€ 166,44*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,74*
€ 166,46*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,98*
€ 166,93*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 137,98*
€ 168,48*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,39*
€ 185,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,46*
€ 220,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,49*
€ 215,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,54*
€ 196,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,54*
€ 187,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 153,92*
€ 183,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,39*
€ 171,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
17041
ab € 66,23*
Ähnlich
Miltex
17043
ab € 134,14*
Ähnlich
Miltex
17051
ab € 69,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.