Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenbel Yoga Ergo B1 65 x 95 cm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenbel Yoga Ergo B1 65 x 95 cm grau
Bodenbel Yoga Ergo B1 65 x 95 cm grau
Bodenbel Yoga Ergo B1 65 x 95 cm grau
Bodenbel Yoga Ergo B1 65 x 95 cm grau
Bodenbel Yoga Ergo B1 65 x 95 cm grau
Bodenbel Yoga Ergo B1 65 x 95 cm grau
Bodenbel Yoga Ergo B1 65 x 95 cm grau
Bodenbel Yoga Ergo B1 65 x 95 cm grau
Bodenbel Yoga Ergo B1 65 x 95 cm grau
Bodenbel Yoga Ergo B1 65 x 95 cm grau
Bodenbel Yoga Ergo B1 65 x 95 cm grau
Bodenbel Yoga Ergo B1 65 x 95 cm grau
Bodenbel Yoga Ergo B1 65 x 95 cm grau
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4260061891719
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     17051
EAN/GTIN:
     4260061891719
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
YOGA Ergonomie

• Ermüdungsfreier Bodenbelag
Mit sehr guten ergonomischen Eigenschaften,
bedingt beständig gegen Chemikalien und Öle.
• Ausführung
Ergonomie: Standard-Bodenmatte.
Typ B1: schwer entflammbar.
Typ ESD: elektrisch ableitend.
Typ B1+ESD: schwer entflammbar und elektrisch ableitend.
Material: Polyurethan (PU).
Materialstärke: 14 mm.
Gewicht: 5,5 kg/m².

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Maße:
650x950 mm
Weitere Suchbegriffe: Industrierost, anti-ermüdungsmatte grau, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte polyurethan, Ergonomie, Yoga, Arbeitsplatzbodenbelag, Miltex, Allround, YOGA
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 69,33*
€ 88,01*
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 69,95*
€ 88,02*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 69,64*
€ 88,29*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 70,44*
€ 88,89*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 74,43*
€ 96,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,29*
€ 105,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,11*
€ 102,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,10*
€ 98,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,81*
€ 94,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
17041
ab € 66,31*
Ähnlich
Miltex
17043
ab € 133,85*
Ähnlich
Miltex
17053
ab € 136,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.