Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzmatte Yoga Ergo Fire 65x95cm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsplatzmatte Yoga Ergo Fire 65x95cm grau
Arbeitsplatzmatte Yoga Ergo Fire 65x95cm grau
Arbeitsplatzmatte Yoga Ergo Fire 65x95cm grau
Artikel-Nr.:
     467-#MILT17051
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     17051
EAN/GTIN:
     4260061891719
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
  • Schwer entflammbare Arbeitsplatzmatte, die für eine ideale physiologische Federung sorgt.
  • Made in Germany.
  • Anwendungsbereiche: an Fließbändern, Werkbänken und Maschinenarbeitsplätzen, an Kommissionierungs- und Packetierplätzen, in Lagerbereichen (für Gänge und Passagen)
  • feuerfeste Arbeitsplatzmatte (B1) in Sonderformen und Sondergrößen
  • lärmdämmende und rutschfeste Oberfläche
  • verringertes Stolperrisiko durch allseitig abgeschrägte Seitenränder
  • bedingt beständig gegen chemische Mittel und Öl (bitte Testmuster anfordern)
  • isoliert gegen kalte Böden
  • temperaturbeständig von -40 Grad C bis +80 Grad C
  • silikonfreie Matte für den Einsatz in der Industrie
  • befahrbar (Sackkarren, Handwagen, Materialwagen usw.)
  • gute Rutschhemmung / R10 (DIN 51130)
  • gute Drainage und Lüftung / V10 (DIN 51130)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Innenbereich
Bruttogewicht:
3.4000 kg
Farbe:
grau
Marke:
Miltex
Material:
Kunststoff
Produktbreite:
65 cm
Produktlänge:
95 cm
Rutschfestigkeit (DIN 51130):
R10
Weitere Suchbegriffe: Industrierost, anti-ermüdungsmatte grau, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte polyurethan, Arbeitsplatzmatte, Bodenmatte, Bodenschutzmatte, EDS, EDS-Bodenmatte, EDS-Matte, EDSBodenmatte, EDSMatte, feuerfest, feuerresistent, Matte, Werkstattmatte
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 69,35*
€ 88,14*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 69,78*
€ 88,15*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 69,56*
€ 88,42*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 70,13*
€ 88,90*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 74,50*
€ 96,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,90*
€ 105,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,08*
€ 103,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,65*
€ 100,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,22*
€ 94,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,21*
€ 94,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,13*
€ 83,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
17041
ab € 66,23*
Ähnlich
Miltex
17043
ab € 134,14*
Ähnlich
Miltex
17053
ab € 135,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.