Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflasternadel 16x 800mm Schake


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Pflasternadel 16x 800mm Schake
Pflasternadel 16x 800mm Schake
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4250384701949
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     301608
EAN/GTIN:
     4250384701949
Suchbegriffe:
Pflasternadel
Schnurpfahl
schake pflasternadel
pflasternadel
Schnurnagel aus Rundstahl, angespitzt, unlackiert
Weitere Informationen:
Länge:
800 mm
Ø:
16 mm
Abmessungen Ø x L:
16 x 800 mm
Weitere Suchbegriffe: pflasternadel 16 x 1000, Pflasternadeln
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
280
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 3,88*
€ 5,10*
6 Tage
28
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 29,42*
€ 38,84*
Lager 7
23
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 30,10*
€ 39,78*
21 Tage
31
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 31,55*
€ 42,71*
1 Tag
28
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 35,61*
€ 47,08*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,78*
€ 47,3382
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,83*
€ 43,8277
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,75*
€ 42,5425
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,46*
€ 41,0074
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 32,23*
€ 38,3537
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 30,10*
€ 35,819
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,01* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 56,14*
Ähnlich
Schake
ab € 2.679,49*
Ähnlich
Schake
ab € 37,46*
Ähnlich
Schake
ab € 2.636,29*
Ähnlich
Schake
ab € 2.283,25*
Ähnlich
Schake
ab € 52,19*
Ähnlich
Schake
ab € 45,25*
Ähnlich
Schake
ab € 42,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.