Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4248749114, Pflasternadel 16 x 800mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1611640
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4250384701949
EAN/GTIN:
     4250384701949
Suchbegriffe:
Pflasternadel
Schnurpfahl
schake pflasternadel
pflasternadel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4248749114, Schnureisen , Mit angeschmiedeter Spitze, Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
Ø:
16 mm
Länge:
800 mm
Markenname:
Schake
Herstellername:
Schake GmbH
Herstellerartikelnummer:
301608
Weitere Suchbegriffe: pflasternadel 16 x 1000, Plasternadel, PFLASTERNADEL
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
280
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 3,88*
€ 5,10*
Lager 260
29
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 29,42*
€ 38,84*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 30,10*
€ 39,78*
21 Tage
31
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 31,55*
€ 42,71*
1 Tag
28
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 35,61*
€ 47,08*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,84*
€ 46,2196
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,01*
€ 42,8519
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,93*
€ 41,5667
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,69*
€ 40,0911
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 31,48*
€ 37,4612
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 29,42*
€ 35,0098
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,942* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 56,14*
Ähnlich
Schake
ab € 2.679,49*
Ähnlich
Schake
ab € 37,46*
Ähnlich
Schake
ab € 2.636,29*
Ähnlich
Schake
ab € 2.283,25*
Ähnlich
Schake
ab € 52,19*
Ähnlich
Schake
ab € 45,25*
Ähnlich
Schake
ab € 42,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.