Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laterneneisen, UVV-Bügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Laterneneisen, UVV-Bügel (Art. 315522)
Modellbeispiel: Laterneneisen, UVV-Bügel (Art. 315522)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel mit Absperrband (nicht enthalten):
Artikel-Nr.:
     328SW-315522
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrhalter
Absperrleinenhalter
absperrhalter
  • Länge: 1250 mm
  • Material: Rundstahl ca. Ø 12 mm
  • Farbe: rot lackiert
  • UVV-Bügel angeschweißt
  • Spitze angeschmiedet
  • kurze Seite offen
  • lange Seite geschlossen
  • Verpackungseinheit (VPE): 10 Stück

|
  • für den vielseitigen Einsatz im Straßenbau
  • aus geriffeltem Rundstahl gefertigt
  • mit UVV-Bügel zum Einhängen von Kabeln, Schnüren, Absperrbändern usw.
  • mit angeschmiedeter Spitze zum Einschlagen in den Boden
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Rundstahl
Farbe:
rot lackiert
Länge:
1250 mm
Durchmesser:
12 mm
Bauart:
UVV-Bügel und angeschmiedeter Spitze
Seiten:
kurze Seite offen, lange Seite geschlossen
Verpackungseinheit (VPE):
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Schnureisen, Schnurpfosten, Schnurstahl, Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Schnurnagel, Einschlagpfosten, Einschlagstab, Schnurpfahl, Absperrbandhalter, Schnurstange, Schnurpinne, Pflastereisen, Wemas, Garant, Schake, Kabelpflöcke, Erdnagel, Mora
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,14*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,87*
€ 84,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,78*
€ 81,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,00*
€ 74,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,21*
€ 69,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 2.679,49*
Ähnlich
Schake
301608
ab € 3,88*
Ähnlich
Schake
ab € 37,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.