Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laterneneisen, UVV-Bügel, rot lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Laterneneisen, UVV-Bügel rot lackiert, VPE 500 Stk. (Art. 14141)
Modellbeispiel: Laterneneisen, UVV-Bügel rot lackiert, VPE 500 Stk. (Art. 14141)
Anwendungsbeispiel mit Absperrband (nicht enthalten):
Anwendungsbeispiel: Hoher Lagerbestand! Kurzfristig verfügbar!
Artikel-Nr.:
     328SW-14141
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrhalter
Absperrleinenhalter
absperrhalter
  • Länge: 1250 mm
  • Material: Rundstahl Ø 12 mm
  • mit UVV-Bügel und angeschmiedeter Spitze
  • kurze Seite offen
  • lange Seite geschlossen
  • inkl. Stahlgestell
  • Verpackungseinheit (VPE): 500 Stück

| |

Hinweis: Größere Mengen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Rundstahl
Farbe:
rot lackiert
Länge:
1250 mm
Bauart:
UVV-Bügel und angeschmiedeter Spitze
Seiten:
kurze Seite offen, lange Seite geschlossen
Verpackungseinheit (VPE):
500 Stück
Lieferumfang:
500 x Laterneneisen, 1 x Stahlgestell
Weitere Suchbegriffe: Schnureisen, Schnurpfosten, Schnurstahl, Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Schnurnagel, Einschlagpfosten, Einschlagstab, Schnurpfahl, Absperrbandhalter, Schnurstange, Schnurpinne, Pflastereisen, Kabelpflöcke, Erdnagel, Schake
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.221,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.435,06*
€ 2.897,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.378,16*
€ 2.830,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.288,20*
€ 2.722,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.246,16*
€ 2.672,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.221,99*
€ 2.644,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 77,86*
Ähnlich
Schake
301608
ab € 3,88*
Ähnlich
Schake
ab € 42,55*
Ähnlich
Schake
ab € 2.338,75*
Ähnlich
Schake
ab € 2.649,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.