Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standparker,zweiseitig L1050mm,6EP,vzk.,zerlegt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standparker,zweiseitig L1050mm,6EP,vzk.,zerlegt
Standparker,zweiseitig L1050mm,6EP,vzk.,zerlegt
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4250366514864
Herst.-Nr.:
     105800018
EAN/GTIN:
     4250366514864
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
Zweiseitiger Standparker

• Standparker mit optimierter Standsicherheit
Extrem hohe Bügelform sorgt für ein felgen und
reifenschonendes Einstellen des Rades.
• Stabile Stahlkonstruktion
Durch Feuerverzinkung nach DIN EN ISO
1461 korrosionsgeschützte Stahlkonstruktion,
Grundrahmen aus 35er-Winkelstahl.
Geeignet für gängige Radtypen
Radeinstellungen aus 18er-Rundrohr.
Einstellwinkel: 90°.
Einstellbügel für Reifenbreiten bis 55 mm –
auch für Mountainbikes geeignet.
Tauglich für Reihenmontage
Stirnseitig vorgerichtet für Bodenbefestigung.
Ermöglicht auch Verschraubung zur Reihenanlage.

Weitere Informationen:
Länge:
1050 mm
Radstände:
6
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Reihenständer, Fahrrad-Zaunständer, Fahrradreihenparker, Spiralrohr-Fahrradständer, bogenparker bodenbefestigung, bogenparker, bogenparker zweiseitig, zweiseitig, Zweiseitiger, Fahrradparker, Fahrrad-Standparker, Modell, Standparker, 4000
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,30*
€ 218,15*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,11*
€ 219,11*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,43*
€ 220,61*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,77*
€ 220,61*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,77*
€ 230,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,14*
€ 273,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,67*
€ 272,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,12*
€ 253,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,61*
€ 251,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,77*
€ 228,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000002
ab € 4,65*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000003
ab € 19,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.