Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standparker,zweiseitig L1050mm,6EP,verzinkt.,zerlegt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standparker,zweiseitig L1050mm,6EP,verzinkt.,zerlegt
Standparker,zweiseitig L1050mm,6EP,verzinkt.,zerlegt
Artikel-Nr.:
     4012-779054
Herst.-Nr.:
     105800018
EAN/GTIN:
     4250366514864
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
Fahrrad-Standparker Modell 4000, zweiseitig

Standparker mit optimierter Standsicherheit
Extrem hohe Bügelform sorgt für ein felgen- und
reifenschonendes Einstellen des Rades.
Stabile Stahlkonstruktion
Durch Feuerverzinkung nach DIN EN ISO
1461 korrosionsgeschützte Stahlkonstruktion,
Grundrahmen aus 35er-Winkelstahl.
Geeignet für gängige Radtypen
Radeinstellungen aus 18er-Rundrohr.
Einstellwinkel: 90°.
Einstellbügel für Reifenbreiten bis 55 mm
auch für Mountainbikes geeignet.
Tauglich für Reihenmontage
Stirnseitig vorgerichtet für Bodenbefestigung.
Ermöglicht auch Verschraubung zur Reihenanlage.


Abb. zeigt einseitige Ausführung
Weitere Informationen:
Radstände:
6
Länge:
1050 mm
Made in Germany:
nein
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,27*
€ 220,46*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,41*
€ 221,43*
Lager 4012
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,03*
€ 222,94*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,86*
€ 222,94*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,28*
€ 233,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,94*
€ 265,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,92*
€ 265,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,94*
€ 246,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,56*
€ 243,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,03*
€ 220,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000002
ab € 4,66*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000003
ab € 19,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.