Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standparker, zweiseitig, 6 Stellplätze, Reifenbreite bis 55 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standparker
Standparker
Artikel-Nr.:
     103-755145
Herst.-Nr.:
     105800018
EAN/GTIN:
     4250366514864
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
Standparker, zweiseitig, 6 Stellplätze, Reifenbreite bis 55 mm.

Vorbereitet zur Reihen- und Bodenverbindung. Platz sparend durch Tief- / Hocheinstellung. Korrosionsgeschützt dank Verzinkung. Felgen- und reifenschonend.

Sehr robust durch stabile Stahlkonstruktion mit Rundrohrbügeln. Korrosionsgeschützt. Die extrem hohen Einstellbügel verhindern ein Umknicken der Fahrräder und die damit verbundenen Beschädigungen der Felgen. Gleichzeitig bieten sie eine Anschlussmöglichkeit für Schlösser. Radeinstellung 90°. Geparkt wird höhenversetzt, um wertvollen Platz zu sparen.

Reihenverbindung (bei gerader Anzahl an Einstellplätzen) und Bodenbefestigung möglich.

Lieferung inkl. Montagematerial.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Anzahl Stellplätze:
6 Stück
Gesamthöhe:
720 mm
Gesamtbreite:
1050 mm
Gesamttiefe:
390 mm
Befestigungsart:
zum Aufdübeln oder Verankern
Radabstand:
350 mm
Reifenbreite bis:
55 mm
Radeinstellung:
2-seitig
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Reihenständer, Fahrrad-Zaunständer, Fahrradreihenparker, Spiralrohr-Fahrradständer, bogenparker bodenbefestigung, bogenparker, bogenparker zweiseitig, 755145 49, Fahrradanlehnbügel, Fahrradhalter, Fahrradparker, Fahrradständer, Veloanlehnbügel, Velohalter, Veloparker, Veloständer, Zweiradparker, Zweiradständer
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,69*
€ 218,38*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,76*
€ 219,34*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,99*
€ 220,84*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,62*
€ 220,84*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,09*
€ 231,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,34*
€ 261,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,09*
€ 260,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,38*
€ 242,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,01*
€ 239,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,76*
€ 216,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000002
ab € 4,66*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000003
ab € 19,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.