Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standparker,zweiseitig L1050mm,6EP,verzinkt.,zerlegt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standparker,zweiseitig L1050mm,6EP,verzinkt.,zerlegt
Standparker,zweiseitig L1050mm,6EP,verzinkt.,zerlegt
Artikel-Nr.:
     6C8MS-779054
Herst.-Nr.:
     105800018
EAN/GTIN:
     4250366514864
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
Fahrrad-Standparker Modell 4000, zweiseitig

Standparker mit optimierter Standsicherheit
Extrem hohe Bügelform sorgt für ein felgen- und
reifenschonendes Einstellen des Rades.
Stabile Stahlkonstruktion
Durch Feuerverzinkung nach DIN EN ISO
1461 korrosionsgeschützte Stahlkonstruktion,
Grundrahmen aus 35er-Winkelstahl.
Geeignet für gängige Radtypen
Radeinstellungen aus 18er-Rundrohr.
Einstellwinkel: 90°.
Einstellbügel für Reifenbreiten bis 55 mm
auch für Mountainbikes geeignet.
Tauglich für Reihenmontage
Stirnseitig vorgerichtet für Bodenbefestigung.
Ermöglicht auch Verschraubung zur Reihenanlage.


Abb. zeigt einseitige Ausführung
Weitere Informationen:
Radstände:
6
Länge:
1050 mm
Made in Germany:
nein
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,69*
€ 218,38*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,76*
€ 219,34*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,99*
€ 220,84*
Lager 6C8MS
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,62*
€ 220,84*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,09*
€ 231,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,84*
€ 262,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,81*
€ 262,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,93*
€ 243,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,57*
€ 241,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,62*
€ 218,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000002
ab € 4,66*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000003
ab € 19,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.