Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradständerreihenanlage 4156 2-s.90Gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrradständerreihenanlage 4156 2-s.90Gr
Fahrradständerreihenanlage 4156 2-s.90Gr
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1185213
Herst.-Nr.:
     105800018
EAN/GTIN:
     4250366514864
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
verschraubt · Platzsparende Ausführung durch hoch/tief Stellung · vorbereitet zur Reihenanlagen · Stahlkonstruktion feuerverzinkt · Stahlrohr Ø 18 mm · für alle Radgrößen und Reifenstärken bis 55 mm · zerlegte AnlieferungWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt· Ausstattung: hoch/tief
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Anzahl Radstände:
6
Radabstand:
350 mm
Länge:
1050 mm
Bügelstellung:
90 °
Ausführung:
2-seitig
Marke:
WSM
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,27*
€ 220,46*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,41*
€ 221,43*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,03*
€ 222,94*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,86*
€ 222,94*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,28*
€ 233,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,46*
€ 262,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,67*
€ 257,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,06*
€ 236,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,14*
€ 232,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 193,13*
€ 229,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,27*
€ 207,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000002
ab € 4,66*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000003
ab € 19,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.