Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Flachablageschrank Serie 7100_7200, H420xB1100xT765mm, 7035/7035 7100-000|S10097


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Flachablageschrank Serie 7100_7200, H420xB1100xT765mm, 7035/7035 7100-000|S10097
C+P Flachablageschrank Serie 7100_7200, H420xB1100xT765mm, 7035/7035 7100-000|S10097
C+P Flachablageschrank Serie 7100_7200, H420xB1100xT765mm, 7035/7035 7100-000|S10097
C+P Flachablageschrank Serie 7100_7200, H420xB1100xT765mm, 7035/7035 7100-000|S10097
C+P Flachablageschrank Serie 7100_7200, H420xB1100xT765mm, 7035/7035 7100-000|S10097
C+P Flachablageschrank Serie 7100_7200, H420xB1100xT765mm, 7035/7035 7100-000|S10097
C+P Flachablageschrank Serie 7100_7200, H420xB1100xT765mm, 7035/7035 7100-000|S10097
C+P Flachablageschrank Serie 7100_7200, H420xB1100xT765mm, 7035/7035 7100-000|S10097
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4050646132807
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     7100-000|S10097
EAN/GTIN:
     4050646132807
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Flachablageschrank
Planschrank
Zeichnungsschrank
Stahl-Schubladenschrank Serie 7100_7200, als Flachablageschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, 5 Schubladenblenden doppelwandig, 66 mm hoch für lichte Schubladen-Nutzhöhe von 55 mm, 5 Ergonomische Bügelgriffe Ergolock aus Metall für einfache Bedienung, matt vernickelt, 5 voll ausziehbare Schubladen, 45 mm hoch, gerastert und unterteilbar für Formate bis DIN A1, hinten mit Deckleiste und vorne mit schwenkbarem Niederhalter, auf langlebigen 2-fach Teleskopschienen mit hoher Traglast von 40 Kg, inkl. Auszugsperre und End-Selbst-Einzug, 1 Zentralverschluss mit Druckzylinderschloss und 2 Schlüsseln, 5 hochwertige Etikettenrahmen aus Kunststoff, selbstklebend, inkl. weißem Beschriftungsschild, Maße (H x B x T): 420 x 1100 x 765 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Blenden: RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

  • stapelbar, für effiziente Raumausnutzung
  • Schnelles und sicheres Abschließen aller Schrankschubladen durch Zentralverschluss
  • End-Selbst-Einzug für sicheres Schließen und Einrasten der Schublade
  • Hohe Schubladentraglast von 40 kg für flexible Nutzung
  • Stabile Auszugsperre für Kippsicherheit: Ist eine Schublade ausgezogen, sind alle anderen gesperrt
  • Schubladen voll ausziehbar für komfortable und einfache Nutzung
  • Belastbare, kugelgelagerte Teleskopschienen für höchste Stabilität und Langlebigkeit. 10 Jahre Garantie auf die Schienenführung!
  • Fronten aus doppelwandigem Stahl für hohe Stabilität
Weitere Informationen:
Gewicht:
94.05 KGM
Breite:
1100 MMT
Höhe:
420 MMT
Farbe:
RAL 7035 Lichtgrau
Tiefe:
765 MMT
Griff:
Bügelgriffe matt vernickelt
Frontfarbe:
RAL 7035 Lichtgrau
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Ausführung Front 01:
Schubladen
Anschlagsart Front:
aufschlagend
Verschluss:
Druckzylinderschloss
Schließung:
Zentralverschluss
GS-Zertifikat:
Ja
Optionales Zubehör 01:
Sockel
Optionales Zubehör 02:
25 mm DBS-Abdeckplatte
Anzahl Schubladen:
5 C62
Traglast Schublade:
40 KG
Material Schubladen:
Stahl
Oberfläche Schubladen:
lackiert
Schubladenführung:
Teleskopschienen
Schubladen Auszug:
Vollauszug
Auszugsperre:
Ja
Beschriftung:
Etikettenschild
Material Beschriftung:
Kunststoff
Befestigung Beschriftung:
selbstklebend
Material Schubladenblenden:
Stahl doppelwandig
Schubladentyp:
für Flachablage
Schubladenformat:
DIN A1
End Selbst Einzug:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zeichnungswagen, Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, flachablageschrank a1, flachablageschrank, Planschränke, Zeichenschrank, Zeichenschränke, Zeichnungsschränke, Depotschrank, Depotschränke, Sammlerschrank, Sammlerschränke, Grafikschrank, Grafikschränke, Graphikschrank, Graphikschränke, Flachablageschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Kartenschrank, Kartenschränke, Archivschrank, Archivschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Posterschrank, Posterschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahl-Schrank, Stahl-Schränke, Metallschränke, Metall-Schrank, Metall-Schränke
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
56 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 872,58*
€ 936,29*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 861,50*
€ 936,50*
52 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 867,33*
€ 944,04*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 914,28*
€ 977,49*
22 Tage
12
Frei Haus
ab € 938,28*
€ 998,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 936,29*
€ 1.114,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 929,81*
€ 1.106,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 907,32*
€ 1.079,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 891,33*
€ 1.060,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 872,58*
€ 1.038,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
7000-20|
ab € 1,21*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
7000-10|
ab € 1,21*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
7100-705|
ab € 12,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
7100-704|
ab € 9,48*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
7105-000 HELLGRAU
ab € 92,72*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
7200000S10120
ab € 930,15*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0216-000
ab € 61,48*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
7103-000
ab € 72,76*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
7103-000
ab € 72,31*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
7106-000 7035 LICHTGRAU
ab € 143,72*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
7201-000
ab € 1.623,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.