Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichnungsschrank, DIN A1, 5 Schubladen, Höhe 420 mm, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeichnungsschrank
Zeichnungsschrank
Zeichnungsschrank
Zeichnungsschrank
Zeichnungsschrank
Artikel-Nr.:
     103-906008
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     7100-000
EAN/GTIN:
     4025314487831
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Beschriftungsfeld
Zeichnungsschrank, DIN A1, 5 Schubladen, Höhe 420 mm, lichtgrau.

Zur liegenden Aufbewahrung. Stabile Stahlblechkonstruktion in verschweißter Ausführung mit hochwertiger Einbrennlackierung. Hochwertige Kugelrollen-Teleskopschienen für leisen Lauf mit End-Selbsteinzug. Schübe mit Auszugssperre, belastbar bis ca. 40 kg.

Auszüge vorne mit Niederhalter, hinten mit Deckleiste gegen das Aufrollen von Zeichnungen. Druckzylinderschloss mit Zentralverriegelung und Auszugssperre, inkl. 2 Schlüssel. Je Schublade ein Kunststoff-Etikettenhalter inklusive. Gelochte Schubladenböden für Einteilungsvarianten in DIN-Formate durch Schubladenteiler, siehe Zubehör.

Sockel, Untergestell und melaminharzbeschichtete Abdeckplatte auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech, einbrennlackiert
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Zeichnungsformat:
DIN A1
Höhe:
420 mm
Breite:
1100 mm
Tiefe:
765 mm
Anzahl Schubladen:
5 Stück
Schubladenauszug:
100%
Schubladenführung:
mit kugelgelagerten Teleskopauszügen
Schubladentraglast:
40 kg
Weitere Suchbegriffe: Flachablageschrank, Planschrank, Zeichnungsschrank, Zeichnungswagen, Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, aktenschrank c+p, aktenschrank, flachablageschrank din a1, C+P, 906008 49, Architektenschrank, Architektenschränke, Archiv, Archive, Archivierung, Archivierungsschrank, Archivierungsschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Flachablageschränke, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Planschränke, Schrank, Schränke, Schubladenschränke, Schubladenstock, Zeichnungsschränke
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 812,23*
€ 909,25*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 884,30*
€ 941,80*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 881,30*
€ 942,01*
38 Tage
1
Frei Haus
ab € 905,71*
€ 1.025,69*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.061,88*
€ 1.149,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.149,74*
€ 1.368,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.125,55*
€ 1.339,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.114,30*
€ 1.326,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.094,31*
€ 1.302,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.078,81*
€ 1.283,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.061,88*
€ 1.263,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-10|
ab € 1,95*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-11|
ab € 8,47*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-12|
ab € 8,46*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
7100-5051|
ab € 114,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
7100-706|
ab € 26,86*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0102-00|
ab € 6,23*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0104-00|
ab € 16,97*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0108-00|
ab € 27,00*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
7000-20|
ab € 1,15*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
7100-704|
ab € 9,04*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
7000-10|
ab € 1,14*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
7100-705|
ab € 11,82*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-13|
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.