| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9108484346 Herst.-Nr.: 7105-000 HELLGRAU EAN/GTIN: 4025314824681 |
| |
|
| | |
| für ZeichnungsschränkeWeitere technische Eigenschaften:· Höhe: 25mm Weitere Informationen: | | Breite: | 1100 mm | passend für: | Zeichungsschrank | Farbe: | hellgrau DBS 013 | Tiefe: | 765 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 148,63* | € 183,22* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,96* | € 183,40* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 180,02* | € 218,26* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,44* | € 218,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|