Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte 495x457 mm enzianblau RAL 5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochplatte 495x457 mm enzianblau RAL 5010
Lochplatte 495x457 mm enzianblau RAL 5010
Lochplatte 495x457 mm enzianblau RAL 5010
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4049751143693
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14025115.11E
EAN/GTIN:
     4049751143693
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
perfo®-Lochplatte RAL 5010 blau

perfo-Lochplatte
Symmetrisch perforierte Stahlblechplatten
Verstärkungsprofile an der Rückseite.
Lochung 9,2x9,2 mm, Lochabstand 38 mm.
Der Lochabstand bleibt auch bei Montage von mehreren Platten neben-/übereinander erhalten.

Umweltfreundliche Lackierungen
Pulverbeschichtung in unterschiedlichen Farben.
Weitere Farben auf Anfrage lieferbar!

Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 5010 enzianblau
B x H:
495 x 457 mm
Maße BxH::
495x457 mm
Weitere Suchbegriffe: lochplatte ral5010 bott, lochplatte, bott lochplatte, Schlitzplatten, Lochwandzubehör, Lochplatten, Lochplatten-Zubehör, Loch-_Schlitzplatten-systeme
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 30,83*
€ 42,94*
2 Tage
76
€ 4,90*
ab € 32,32*
€ 43,35*
Lager 7
62
€ 4,79*
ab € 32,63*
€ 43,73*
2 Tage
76
€ 7,90*
ab € 32,87*
€ 43,97*
2 Tage
76
Frei Haus
ab € 33,25*
€ 44,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
14018004
ab € 8,95*
Zubehör
Bott
14014037.16
ab € 16,09*
Zubehör
Bott
14014038.16
ab € 19,74*
Zubehör
Bott
14014006.16
ab € 37,95*
Zubehör
Bott
14014007.16
ab € 40,47*
Zubehör
Bott
14014034.16
ab € 20,59*
Zubehör
Bott
14014031.16
ab € 26,79*
Zubehör
Bott
14010023
ab € 4,99*
Zubehör
Bott
14010025
ab € 4,976*
Zubehör
Bott
14002064
ab € 2,89*
Zubehör
Bott
14002043
ab € 3,82*
Zubehör
Bott
14002037
ab € 1,862*
Zubehör
Bott
14002039
ab € 2,49*
Zubehör
Bott
14002041
ab € 2,68*
Zubehör
Bott
02508002
ab € 77,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.