Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

perfo Doppelhaken Länge 100mm VE 5, mit perfo Doppelaufnahme D 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - perfo Doppelhaken Länge 100mm VE 5, mit perfo Doppelaufnahme D 6mm
Produktbild - perfo Doppelhaken Länge 100mm VE 5, mit perfo Doppelaufnahme D 6mm
Artikel-Nr.:
     4012-115230
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14002064
EAN/GTIN:
     4025002160893
Suchbegriffe:
Doppelhaken (Lochplatte)
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel

perfo Doppelhaken Länge 100mm VE 5 mit perfo Doppelaufnahme D 6mm BxTxH: 60x100x60mm verzinkt


Produktdetails:


mit breiter Grundplatte

senkrechtes Hakenende / Abstand 32 mm

Weitere Informationen:
Breite:
60 MMT
Tiefe:
100 MMT
Höhe:
60 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
0.490 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, bott lochplatte, lochplatte, Haken und Zubehör, Werkzeugwand, Werkzeuglochplatte, Lochplattenwand, Werkzeugtafel, Werkstattwand, Haken, Halter, Werkzeughalter, Zubehör, perfo, Schlitzplatte, Schlitzwand, Panel, Paneel
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
175
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,99*
€ 4,06*
2 Tage
175
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 4,10*
2 Tage
225
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,04*
€ 4,11*
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,88*
€ 4,12*
16 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,16*
€ 4,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.