Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

perfo Doppelhaken Länge 25mm VE 5, mit perfo Doppelaufnahme D 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - perfo Doppelhaken Länge 25mm VE 5, mit perfo Doppelaufnahme D 6mm
Produktbild - perfo Doppelhaken Länge 25mm VE 5, mit perfo Doppelaufnahme D 6mm
Artikel-Nr.:
     1498-9000429079
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14002037
EAN/GTIN:
     4025002160862
Suchbegriffe:
Doppelhaken (Lochplatte)
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel

perfo Doppelhaken Länge 25mm VE 5 mit perfo Doppelaufnahme D 6mm BxTxH: 60x25x60mm verzinkt


Produktdetails:


mit breiter Grundplatte

senkrechtes Hakenende / Abstand 32 mm

Weitere Informationen:
Breite:
60 MMT
Tiefe:
25 MMT
Höhe:
60 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
0.330 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, bott lochplatte, lochplatte, lochplatte verzinkt, Haken und Zubehör, Werkzeugwand, Werkzeuglochplatte, Lochplattenwand, Werkzeugtafel, Werkstattwand, Haken, Halter, Werkzeughalter, Zubehör, perfo, Schlitzplatte, Schlitzwand, Panel, Paneel
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
195
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,862*
€ 2,792*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 2,98*
14 Tage
75
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,266*
€ 3,386*
15 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,29*
€ 3,42*
2 Tage
195
5
pro Stück
€ 6,80*
ab € 2,308*
€ 3,438*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,792*
€ 3,32248
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,362*
€ 2,81078
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,232*
€ 2,65608
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,222*
€ 2,64418
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,862*
€ 2,21578
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 13,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.