Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte B495xH457 mm enzianblau RAL 5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochplatte B495xH457 mm enzianblau RAL 5010
Lochplatte B495xH457 mm enzianblau RAL 5010
Lochplatte B495xH457 mm enzianblau RAL 5010
Lochplatte B495xH457 mm enzianblau RAL 5010
Artikel-Nr.:
     5417B-328973
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     4049751143693
EAN/GTIN:
     4049751143693
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
perfo Lochplatte • Symmetrisch perforierte, rückseitig versteifte Platten aus 1,25 mm starkem Stahlblech • Platten (wie auch Haken) für höchste Belastung • Oberfläche widerstandsfähige Pulverbeschichtung
Weitere Informationen:
Lochmaß:
9,2 x 9,2
Stärke:
1,25
(B x H):
495 x 457 mm
Farbe:
blau
Höhe:
457 mm
Breite:
495 mm
Weitere Suchbegriffe: lochplatte ral5010 bott, lochplatte, bott lochplatte, Lochplatte 495x457 mm enzianblau RAL 5010
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 30,62*
€ 43,27*
1 Tag
76
€ 4,90*
ab € 32,19*
€ 43,68*
1 Tag
62
€ 4,79*
ab € 32,67*
€ 44,06*
1 Tag
76
€ 7,90*
ab € 32,77*
€ 44,30*
1 Tag
76
Frei Haus
ab € 33,25*
€ 44,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
14018004
ab € 9,00*
Zubehör
Bott
14014037.16
ab € 16,14*
Zubehör
Bott
14014038.16
ab € 19,71*
Zubehör
Bott
14014006.16
ab € 37,79*
Zubehör
Bott
14014007.16
ab € 40,67*
Zubehör
Bott
14014034.16
ab € 20,61*
Zubehör
Bott
14014031.16
ab € 26,79*
Zubehör
Bott
14010023
ab € 4,98*
Zubehör
Bott
14010025
ab € 4,946*
Zubehör
Bott
14002064
ab € 2,88*
Zubehör
Bott
14002043
ab € 3,81*
Zubehör
Bott
14002037
ab € 1,862*
Zubehör
Bott
14002039
ab € 2,49*
Zubehör
Bott
14002041
ab € 2,68*
Zubehör
Bott
02508002
ab € 77,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.