Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

perfo Doppelhaken Länge 75mm VE 5, mit perfo Doppelaufnahme D 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - perfo Doppelhaken Länge 75mm VE 5, mit perfo Doppelaufnahme D 6mm
Produktbild - perfo Doppelhaken Länge 75mm VE 5, mit perfo Doppelaufnahme D 6mm
Artikel-Nr.:
     4012-115229
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14002041
EAN/GTIN:
     4025002160886
Suchbegriffe:
Doppelhaken (Lochplatte)
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel

perfo Doppelhaken Länge 75mm VE 5 mit perfo Doppelaufnahme D 6mm BxTxH: 60x75x60mm verzinkt


Produktdetails:


mit breiter Grundplatte

senkrechtes Hakenende / Abstand 32 mm

Weitere Informationen:
Breite:
60 MMT
Tiefe:
75 MMT
Höhe:
60 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
0.420 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, bott lochplatte, lochplatte, lochplatte verzinkt, Haken und Zubehör, Werkzeugwand, Werkzeuglochplatte, Lochplattenwand, Werkzeugtafel, Werkstattwand, Haken, Halter, Werkzeughalter, Zubehör, perfo, Schlitzplatte, Schlitzwand, Panel, Paneel
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
260
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,81*
€ 3,55*
9 Tage
221
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,83*
€ 3,58*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,69*
€ 3,59*
1 Tag
260
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,85*
€ 3,60*
1 Tag
260
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,86*
€ 3,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.