Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerl.-Rollladenschr.,bm.4Böden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerl.-Rollladenschr.,bm.4Böden
Schwerl.-Rollladenschr.,bm.4Böden
Schwerl.-Rollladenschr.,bm.4Böden
Schwerl.-Rollladenschr.,bm.4Böden
Schwerl.-Rollladenschr.,bm.4Böden
Schwerl.-Rollladenschr.,bm.4Böden
Schwerl.-Rollladenschr.,bm.4Böden
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4047417506844
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     98083010
EAN/GTIN:
     4047417506844
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Querrollladenschrank
Rolladenschrank
Rollladenaufsatzschrank
Rollladenschrank
Schwerlastschrank m. Rollladen u. 4 Verstellb.

• Stabiles verschweißte Stahlblechkonstruktion
Oberfläche schlag- und abriebfest beschichtet mit umweltfreundlichem Pulverlack.
• Ausführung
4 Verstellböden.
• Maße
Höhe: 1950 mm.
Breite: 1100 mm.
Tiefe: 641 mm.
• Verschiedene Türausführungen
Einschwenktüren: verschwinden beim Öffnen im Gehäuse und ermöglichen einen optimalen Zugriff.
Im Scharnierbügel gelagert, Schwenkbereich 90 Grad, der Überstand der Türen im offenen Zustand beträgt 85 mm.
Wahlweise mit Vollblech oder Sichtfenster.
Flügeltüren: mit Drehbolzenlagerung, Öffnungswinkel ca. 115 Grad.
Wahlweise mit Vollblech oder Sichtfenster.
Rollladentüren: mit leichtgängigen Rollladen, bleiben in der Höhe ohne Arretierung stehen.
Rollladenfarbe ähnlich RAL 7035 lichtgrau, die Schließleiste ist farbvariabel.
• Standardschließung : Key Lock mit Wechselzylinder
Code Lock auf Anfrage erhältlich.
• Innenausstattung
Verstellböden: Tragkaft 160 kg
Auszugboden: Tragkraft 160 kg.
Schubladen mit 100 % Vollauszug: Tragkraft 200 kg.
Weitere individuelle Ausstattungsmöglichkeiten finden Sie im Zubehör.
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 5012
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.138,12*
€ 1.297,04*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.165,90*
€ 1.297,60*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.183,10*
€ 1.317,27*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.194,38*
€ 1.326,23*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.232,04*
€ 1.363,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.297,60*
€ 1.544,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.296,02*
€ 1.542,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.246,65*
€ 1.483,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.211,81*
€ 1.442,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.165,90*
€ 1.387,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.