| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4044637101019 Herst.-Nr.: 2-170 EAN/GTIN: 4044637101019 |
| |
|
| | |
| Schreinerhobelbank
• Robust und stabil Ausgesuchte, massive Rotbuche. Plattenoberfläche gewachst und poliert. • Alles fest im Griff Parallel spannende Vorderzangen mit Flachgewindespindel und Stahlführungsstange. Lieferung erfolgt zerlegt, einschließlich Bankhaken und Zangenschlüssel. Technische Änderungen vorbehalten. Patentierter Alu-Kastenführung mit nachstellbarem Führungsprisma und Gleitführungen aus Kunststoff Weitere Informationen: | | Gewicht ca.: | 108 kg | Plattenstärke: | 65 mm | Gesamtmaße BxTxH: | 1920x850x900 mm | Plattenmaß BxT ohne Zangen: | 1700x640 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hobelbank, Schreinerhobelbänke, Ulmia, Schulhobelbänke, Werkbank, Hobelbänke, Werkbänke, Tischler-Hobelbank, Schulhobelbank |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.327,24* | € 1.525,61* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.333,17* | € 1.525,62* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.389,44* | € 1.584,13* | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.395,09* | € 1.592,34* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.475,33* | € 1.756,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|