| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830315012 Herst.-Nr.: 10-10 EAN/GTIN: 4044637101057 |
| |
|
| | |
| Hängeschublade für Schreinerhobelbank Typ 2/3/4/5 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 5 kg | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | 10-10 | Herstellername: | Ulmia GmbH | Maße B x T x H: | 540 x 535 x 140 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkbankschublade, schublade werkbank, Schulhobelbänke, Schulhobelbank, Hobelbank, für, Ulmia, Hobelbankzubehör, Tischler-Hobelbank, Zubehör, Schublade, Hobelbänke, Hobelbankschublade, Werkbank, Werkbänke, 7830315012, 30315012 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,86* | € 109,42* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,87* | € 109,43* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,21* | € 112,98* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 89,75* | € 113,68* | | | | Lager 214 | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,75* | € 125,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|