| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830315002 Herst.-Nr.: 2-170 EAN/GTIN: 4044637101019 |
| |
|
| | |
| Schreinerhobelbank Typ 2, mit Beilade • Material: ausgesuchte, massive Rotbuche, robust und stabil • Sicherer Stand: Schwingen mit eingelassenen Zugstäben • Fußgestell: mit Schlitz-Zapfenverbindungen • Arbeitsplatte: spezialverleimt – Riegel längsseits zahnverleimt, oberfläche gewachst und poliert • Vorderzange: parallel spannend mit Flachgewindespindel und Stahlführungsstange • Fußgestell/Hobelbankplatte: in besonders schwerer Ausführung • Alu-Kastenführung: mit nachstellbarem Führungsprisma und Gleitführungen aus Kunststoff • Spannweiten: Vorderzange 145 mm/Hinterzange 240 mm • Höhe Bankhakenleiste: 120 mm Lieferung: Erfolgt zerlegt in stabilen Faltkartons. Inkl. 2 Zangenschlüssel. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 108 kg | Typ: | 2-170 | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | 2-170 | Herstellername: | Ulmia GmbH | Maße B x T x H: | 1935 x 855 x 900 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hobelbank, Schulhobelbänke, Hobelbänke, Schulhobelbank, Werkbank, Schreinerarbeitsplatz, Tischler-Hobelbank, Schreinerhobelbänke, Ulmia, Werkbänke, 7830315002, 30315002 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.327,24* | € 1.525,61* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.333,17* | € 1.525,62* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.389,44* | € 1.584,13* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.395,09* | € 1.592,34* | | | | Lager 214 | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.475,33* | € 1.756,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|