| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-603478 Herst.-Nr.: 2-170 EAN/GTIN: 4044637101019 |
| |
|
| | |
| Schreinerhobelbank
Robust und stabil Ausgesuchte, massive Rotbuche. Plattenoberfläche gewachst und poliert. Alles fest im Griff Parallel spannende Vorderzangen mit Flachgewindespindel und Stahlführungsstange. Lieferung erfolgt zerlegt, einschließlich Bankhaken und Zangenschlüssel. Technische Änderungen vorbehalten. Patentierter Alu-Kastenführung mit nachstellbarem Führungsprisma und Gleitführungen aus Kunststoff Weitere Informationen: | | Gewicht ca.: | 108 kg | Plattenmaß BxT ohne Zangen: | 1700x640 mm | Plattenstärke: | 65 mm | Gesamtmaße BxTxH: | 1920x850x900 mm | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hobelbank, 30315002, Hobelbänke, Schreinerhobelbänke, Schulhobelbank, Schulhobelbänke, Tischler-Hobelbank, Ulmia, Werkbank, Werkbänke |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.327,24* | € 1.525,61* | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.333,17* | € 1.525,62* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.389,44* | € 1.584,13* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.395,09* | € 1.592,34* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.475,33* | € 1.756,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|