| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830315018 Herst.-Nr.: 10-40 EAN/GTIN: 4044637101088 |
| |
|
| | |
| Ablage für Schreinerhobelbank Typ 2/3/4/5 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 10 kg | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | 10-40 | Herstellername: | Ulmia GmbH | Ausführung: | Ablage | Maße B x T x H: | 1550 x 430 x 20 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hobelbankablageboden, Ablageboden für Werkbank, Werkbankablageboden, hobelbank ulmia, ablageboden für werkbank, Schulhobelbänke, Schulhobelbank, Hobelbankzubehör, Tischler-Hobelbank, Ablageboden, für, Ulmia, Zubehör, Hobelbänke, Werkbank, Boden, Werkbänke, 7830315018, 30315018 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,46* | € 124,56* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,47* | € 124,57* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,27* | € 129,46* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,62* | € 131,19* | | | | Lager 214 | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,64* | € 143,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|