Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluchtwegschild Folie B150xH150 mm Notausgang links langnachleuchtend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fluchtwegschild Folie B150xH150 mm Notausgang links langnachleuchtend
Fluchtwegschild Folie B150xH150 mm Notausgang links langnachleuchtend
Fluchtwegschild Folie B150xH150 mm Notausgang links langnachleuchtend
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4044589004802
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7830660479
EAN/GTIN:
     4044589004802
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang Links E001 Fluchtwegschi...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E001 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E001 No...
Rettungsschild, Notausgang links ohne Richtungspfeil

• ASR A1.3 E001 • DIN EN ISO 7010 E001 • Langnachleuchtend, DIN 67510-1 Klasse C

Weitere Informationen:
Material:
Folie HI
B x H:
150 x 150 mm
Größe BxH:
150x150 mm
Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg links, Rettungszeichen links, Rettungsweg rechts, Rettungszeichen rechts, rettungsweg links, Sicherheitsschildernachleuchtend, Sicherheits-kennzeichnung, Notausgang, Rettungsschilder, Rettungszeichen, Hinweisschild, Rettungsschild, „Notausgang, links”, Schilder, Schild, Hinweisschilder, links, Fluchtwegschild, Sicherheitsschild, Rettungsschild „Notausgang links”, Notausgang links, 4044589004802, 00000000
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 2,16*
€ 5,42*
1
€ 4,95*
ab € 2,16*
€ 5,42*
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,10*
€ 6,56*
5 Tage
13
1
€ 4,30*
ab € 4,25*
€ 6,65*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,19*
€ 7,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.A2130
ab € 10,17*
Ähnlich
Wolk
44.0032
ab € 4,53*
Ähnlich
Wolk
15.0031
ab € 2,75*
Ähnlich
Wolk
15.0032
ab € 4,52*
Ähnlich
Wolk
38.0032
ab € 3,55*
Ähnlich
Wolk
44.0031
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.