Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notausgang links, langnachleuchtend, Rettungsschild, Kunststoff, 15 x15 cm DIN EN ISO 7010 E001 ASR A1.3 E001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notausgang links, langnachleuchtend, Rettungsschild, Kunststoff, 15 x15 cm DIN EN ISO 7010 E001 ASR A1.3 E001
Notausgang links, langnachleuchtend, Rettungsschild, Kunststoff, 15 x15 cm DIN EN ISO 7010 E001 ASR A1.3 E001
Notausgang links, langnachleuchtend, Rettungsschild, Kunststoff, 15 x15 cm DIN EN ISO 7010 E001 ASR A1.3 E001
Notausgang links, langnachleuchtend, Rettungsschild, Kunststoff, 15 x15 cm DIN EN ISO 7010 E001 ASR A1.3 E001
Artikel-Nr.:
     C158H-440.0031
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     44.0031
EAN/GTIN:
     4044589424617
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang Links E001 Fluchtwegschi...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E001 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E001 No...
Fluchtwegschild - langnachleuchtend Notausgang links DIN EN ISO 7010 E001 ASR A1.3 E001
Notausgang links


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Kunststoff
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E001
  • Größe (BxH): 15,0 x 15,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Kunststoff HI 150
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
E001 - Notausgang (links)
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
E001 - Notausgang (links)
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Fluchtwegschild
Produktkategorie:
Fluchtwegkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben | zum Verschrauben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Montageort:
Wand
Symbol:
Notausgang links
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-20
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Material:
Hart-PVC
Breite:
15,0 cm
Höhe:
15,0 cm
Stärke:
1,2 mm
Langnachleuchtend:
Ja
B × H:
15,0 × 15,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg links, Rettungszeichen links, alle fluchtwegschilder notausgang kunststoff, rettungsweg links, rettungsweg links kunststoff, Notausgang links, langnachleuchtend, Rettungsschild, Kunststoff, 15 x15 cm, DIN EN ISO 7010 E001, ASR A1.3 E001, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Warnschilder, Strahlenschutz, Strahlenschuztverordnungen, Strahlenkennzeichnungen, Strahlenschutz-Kontrollbereich, Strahlenschutz-Röngten, Strahlenschutz-Radioaktiv, Sperrbereiche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,08*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.A2130
ab € 12,59*
Ähnlich
Wolk
44.0032
ab € 5,58*
Ähnlich
Wolk
15.0031
ab € 3,21*
Ähnlich
Wolk
15.0032
ab € 5,29*
Ähnlich
Wolk
38.0031
ab € 2,57*
Ähnlich
Wolk
38.0032
ab € 4,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.