Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluchtwegschild - langnachleuchtend, Notausgang links, Alu, (BxH): 30,0 x 30,0 c DIN EN ISO 7010 E001 ASR A1.3 E001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluchtwegschild - langnachleuchtend, Notausgang links, Alu, (BxH): 30,0 x 30,0 c DIN EN ISO 7010 E001 ASR A1.3 E001
Fluchtwegschild - langnachleuchtend, Notausgang links, Alu, (BxH): 30,0 x 30,0 c DIN EN ISO 7010 E001 ASR A1.3 E001
Fluchtwegschild - langnachleuchtend, Notausgang links, Alu, (BxH): 30,0 x 30,0 c DIN EN ISO 7010 E001 ASR A1.3 E001
Fluchtwegschild - langnachleuchtend, Notausgang links, Alu, (BxH): 30,0 x 30,0 c DIN EN ISO 7010 E001 ASR A1.3 E001
Artikel-Nr.:
     C158H-150.A2130
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     15.A2130
EAN/GTIN:
     4044589441133
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang Links E001 Fluchtwegschi...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E001 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E001 No...
Fluchtwegschild - langnachleuchtend Notausgang links DIN EN ISO 7010 E001 ASR A1.3 E001
Notausgang links


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Aluminium
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E001
  • Größe (BxH): 30,0 x 30,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu HI 150
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Material:
Aluminium
Breite:
30,0 cm
Höhe:
30,0 cm
Langnachleuchtend:
Ja
B × H:
30,0 × 30,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg links, Rettungszeichen links, rettungsweg links alu, rettungsweg links, alle fluchtwegschilder notausgang, Fluchtwegschild - langnachleuchtend, Notausgang links, Alu, (BxH): 30, 0 x 30, 0 c, DIN EN ISO 7010 E001, ASR A1.3 E001, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Warnschilder, Strahlenschutz, Strahlenschuztverordnungen, Strahlenkennzeichnungen, Strahlenschutz-Kontrollbereich, Strahlenschutz-Röngten, Strahlenschutz-Radioaktiv, Sperrbereiche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
44.0032
ab € 4,55*
Ähnlich
Wolk
15.0031
ab € 2,75*
Ähnlich
Wolk
15.0032
ab € 4,53*
Ähnlich
Wolk
38.0031
ab € 2,15*
Ähnlich
Wolk
38.0032
ab € 3,55*
Ähnlich
Wolk
44.0031
ab € 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.