Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsz. 150x150mm,Fol.Rett.weg/Notausg. links


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rettungsz. 150x150mm,Fol.Rett.weg/Notausg. links
Rettungsz. 150x150mm,Fol.Rett.weg/Notausg. links
Artikel-Nr.:
     6C8MS-258495
Hersteller:
     Safety Marking
Herst.-Nr.:
     4044589004802
EAN/GTIN:
     4044589004802
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang Links E001 Fluchtwegschi...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E001 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E001 No...
";Rettungsschild „Notausgang links”

• ASR A1.3 E001
• DIN EN ISO 7010 E001
• Langnachleuchtend, DIN 67510-4 Unterklasse C

"
Weitere Informationen:
Maße (B x H):
150 x 150 mm
Ausführung:
Folie Hl 150: selbstklebend
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg links, Rettungszeichen links, Rettungsweg rechts, Rettungszeichen rechts, rettungsweg links folie, rettungsweg links, alle fluchtwegschilder notausgang, 30660479, „Notausgang, Fluchtwegschild, Hinweisschilder, links, links”, Notausgang, Rettungsschild, Rettungsschilder, Rettungszeichen, Schild, Schilder, Sicherheits-kennzeichnung, Sicherheitsschildernachleuchtend
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 2,15*
€ 5,43*
1
€ 4,95*
ab € 2,15*
€ 5,43*
9 Tage
14
1
€ 4,30*
ab € 4,24*
€ 6,66*
6 Tage
105
5
€ 7,90*
ab € 5,06*
€ 6,73*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,59*
€ 6,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 137,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.A2130
ab € 10,17*
Ähnlich
Wolk
44.0032
ab € 4,55*
Ähnlich
Wolk
15.0031
ab € 2,75*
Ähnlich
Wolk
15.0032
ab € 4,53*
Ähnlich
Wolk
38.0032
ab € 3,55*
Ähnlich
Wolk
44.0031
ab € 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.